Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Einweg-Lichtschranke EX33PN EX33PN hellschaltend, dunkelschaltend, Umschalter (Hell-E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S71065
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EX33PN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Fotosensor
Lichtschranke
Lichtschranken
Einweglichtschranke mit M4-Gewinde zur schnellen Montage. Sensorkörper aus Zink vernickelt mit Schlüsselweite M14.
Anwendung: Objekterfassung, Positionserkennung, Anwesenheit.
Lieferumfang:
M4 Befestigungs-Mutter.
Hinweise:
Zulassungen: UL.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Tiefe:
14 mm
Höhe:
15.6 mm
Breite:
11 mm
Kabellänge:
2.00 m
Schutzart:
IP67
Typ:
EX33PN
Temperaturbereich:
-25 - +55 °C °C
Funktionen:
hellschaltend + dunkelschaltend + Umschalter (Hell-EIN/Dunkel-EIN)
Betriebsspannung max.:
24 V/DC
Betriebsspannung min.:
12 V/DC
Max. Reichweite im Freifeld:
800 mm
Betriebsspannungsbereich:
12 - 24 V/DC
Ansprechzeit:
0.5 ms
Max. Temperatur:
+55 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Ausgänge:
PNP
Produkt-Art:
Einweg-Lichtschranke
Weitere Suchbegriffe: Fotoschalter, Lichtsensor, Photoschalter, einweg-lichtschranke panasonic, einweg-lichtschranke, einweg-lichtschranke ip 67, Panasonic, lichtschranke, einweglichtschranke
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 113,62*
€ 140,79*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 117,81*
€ 140,80*
€ 5,90*
ab € 113,06*
€ 143,61*
Frei Haus
ab € 126,51*
€ 153,34*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 150,74*
€ 180,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,79*
€ 167,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,72*
€ 165,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 137,42*
€ 163,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,73*
€ 156,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,64*
€ 151,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 125,04*
€ 148,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,62*
€ 135,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.