Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Drucksensor 1 St. DP-102-E-P -1 bar bis 10 bar Kabel, offenes Ende (L x B x H) 42.5 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S71017
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     DP-102-E-P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Drucksensor in miniaturisierter Bauform (30 x 30 mm). Geeignet für Luft und nicht korrosive Gase. Ausgang kann als Schalteingang umgeschaltet werden (Definition Referenzdruck). Großer Messbereich für Überdruck/ Vakuum. Druckeinheiten frei wählbar: bar, kPa, psi usw. Dreifarbiges Dual-LCD-Display (Rot, Grün, Orange).
Anwendungen: Dichtigkeitsprüfung, Druckmessung, Drucküberwachung.
Features:
Gleichzeitige Anzeige von Ist- und Schwellwert
Zustandsanzeige durch LED
Stromsparmodus
Einstellbare Ansprechzeit von 2,5 – 5000 ms
Weitere Informationen:
Höhe:
30 mm
Länge:
42.5 mm
Breite:
30 mm
Schutzart:
IP40
Schlauch-Anschluss:
M5 IG + G1/8 AG
Typ:
DP-102-E-P
Messbereich (Druck) (max.):
10 bar
Messbereich (Druck) (min.):
-1 bar
Temperaturbereich:
-10 - +55 °C °C
Betriebsspannung max.:
24 V/DC
Betriebsspannung min.:
12 V/DC
Betriebsspannungsbereich:
12 - 24 V/DC
Max. Temperatur:
+55 °C
Min. Temperatur:
-10 °C
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Ausgänge:
PNP
Produkt-Art:
Drucksensor
Ausführung:
Relativdruck
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 85,84*
€ 108,19*
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 88,28*
€ 108,20*
€ 5,90*
ab € 84,09*
€ 111,37*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 95,39*
€ 116,51*
Frei Haus
ab € 110,67*
€ 138,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,19*
€ 128,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,15*
€ 126,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 105,15*
€ 125,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,52*
€ 117,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,29*
€ 113,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,84*
€ 102,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.