Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components Si-Hochspannungs-Gleichrichterdiode TC-BY252 DO-201 400V 3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S696211
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1581834
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode do-201
gleichrichterdiode

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Herst.-Abk.:
TRU
Typ:
TC-BY252
Montageart:
Durchführungsloch
Sperrspannung U(R):
400 V
Sperrstrom I(r) - Referenz:
400 V
Sperrstrom I(r):
20 µA
Durchlassstrom I(F):
3 A
Durchlassspannung U(F):
1.1 V
Betriebstemperatur (max.):
+150 °C
Betriebstemperatur (min.):
-50 °C
Hersteller:
TRU COMPONENTS
Gehäuse:
DO-201
Produkt-Art:
Si-Hochspannungs-Gleichrichterdiode
Durchlassspannung Referenz:
3 A
Weitere Suchbegriffe: diode 3a, TRU COMPONENTS, TC-BY252, Dioden
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0708*
€ 0,1063*
6 Tage
16
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 145,62*
€ 182,87*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1063*
€ 0,1265
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1009*
€ 0,1201
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0947*
€ 0,1127
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0708*
€ 0,0843
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 10,63* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.