Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components Z-Diode TC-ZPD6.8 Gehäuseart (Halbleiter) DO-35 Zener-Spannung 6.8V Leistung (ma


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S696031
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1581895
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
z diode

Hinweise:
Die 500 mW Z-Diode Typ "ZPD..." ist vollwertiger Ersatz für die Typen: BZX 83.../BZY 88.../BZX 55 .../ZX 71 .../BZX 79... (Beispiel: BZX83C2V7 = ZPD 2,7).
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Herst.-Abk.:
TRU
Typ:
TC-ZPD6.8
Montageart:
Durchsteckmontage
Leistung (max) P(TOT):
510 mW
Ausführung (Dioden):
Zener-Dioden
Betriebstemperatur (max.):
+175 °C
Betriebstemperatur (min.):
-50 °C
Hersteller:
TRU COMPONENTS
Gehäuse:
DO-35
Produkt-Art:
Z-Diode
Konfiguration:
einfache Diode
Impedanz Referenz:
5 mA
Rest-Sperrstrom:
78 mA
Zener-Spannung U(Z):
6.8 V
Z.-Spg. max.:
7.2 V
Z.-Spg. min.:
6.4 V
Z.-Spg. Toleranz:
5 + -5 %
Impedanz:
4.5 Ω
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, TC-ZPD68, z-diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0204*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0296*
€ 0,0352
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0289*
€ 0,0344
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0262*
€ 0,0312
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0257*
€ 0,0306
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0248*
€ 0,0295
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0204*
€ 0,0243
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.