Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norgren Vakuumpumpe M/58112/11 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S69585
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     M/58112/11
EAN/GTIN:
     4016138192681
Suchbegriffe:
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Norgren-Originalteile
Vacuumpumpe
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Anschluss:
G1/4 Innen
Herst.-Teilenr.:
M/58112/11
Material (Details):
Gehäuse: Aluminium eloxiert, Stahl: Messing
Vakuum:
<Max/> -0,90 bar
Betriebs-Medium:
Gefilterte, geölte oder ungeölte Druckluft
Gerätetemperatur:
+150 °C (max)
Betriebsdruck:
Optimal 5 bar. <Max/> 8 bar
Lautstärke:
66 - 74 dB
Produkt-Art:
Vakuumpumpe
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
232
€ 4,90*
ab € 41,18*
€ 52,79*
€ 8,95*
ab € 40,70*
€ 53,88*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 45,26*
€ 58,13*
2 Tage
26
€ 5,90*
ab € 50,02*
€ 64,24*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 49,52*
€ 64,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,24*
€ 76,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,26*
€ 74,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 62,01*
€ 73,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,20*
€ 69,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,00*
€ 66,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,31*
€ 64,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 54,07*
€ 64,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,52*
€ 58,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.