Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuze Electronic Einweg-Lichtschranke LE46C/4P-M12 50127033 Empfänger hellschaltend, dunkelscha


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S695191
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50127033
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Lichtschranke
Lichtschranken
leuze einweg-lichtschranke
Robustes Kunststoffgehäuse in Schutzart IP67 und IP69K.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Tiefe:
44 mm
Höhe:
77.4 mm
Breite:
20.5 mm
Schutzart:
IP67/IP69K
Typ:
LE46C/4P-M12
Temperaturbereich:
-40 - +60 °C °C
Funktionen:
hellschaltend + dunkelschaltend
Sendertyp:
LED Rot
Betriebsspannung max.:
30 V/DC
Betriebsspannung min.:
10 V/DC
Max. Reichweite im Freifeld:
150 m
Wellenlänge:
630 nm
Betriebsspannungsbereich:
10 - 30 V/DC
Max. Temperatur:
+60 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Anschluss:
M12, 4 polig
Ausgänge:
2 x PNP Antivalent
Produkt-Art:
Einweg-Lichtschranke
Ausführung:
Empfänger
Schalt-Frequenz:
500 Hz
Weitere Suchbegriffe: einweg-lichtschranke, einweg-lichtschranke ip 67, Leuze Electronic, LE46C/4P-M12, lichtschranke, licht-schranke
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 87,93*
€ 100,57*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 90,61*
€ 103,58*
€ 3,50*
ab € 91,40*
€ 103,67*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 92,71*
€ 105,30*
Lager 615
Frei Haus
ab € 98,49*
€ 113,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,52*
€ 135,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,67*
€ 132,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 110,63*
€ 131,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,20*
€ 128,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,10*
€ 125,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,49*
€ 117,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix
1641688
ab € 5,26*
Zubehör
Phoenix
1641756
ab € 5,27*
Zubehör
Phoenix
1641772
ab € 5,27*
Zubehör
Phoenix
1681143
ab € 6,28*
Zubehör
Phoenix Contact
1424655
ab € 4,84*
Zubehör
Phoenix Contact
1424656
ab € 4,82*
Zubehör
Phoenix Contact
1424668
ab € 9,23*
Zubehör
Phoenix Contact
1424669
ab € 10,78*
Zubehör
Phoenix Contact
1553242
ab € 7,93*
Zubehör
Phoenix Contact
1553284
ab € 7,90*
Zubehör
Phoenix Contact
1641701
ab € 5,28*
Zubehör
Phoenix Contact
1681127
ab € 6,30*
Zubehör
Leuze electronic
50119330
ab € 15,86*
Zubehör
Leuze electronic
50119331
ab € 15,83*
Zubehör
Leuze electronic
50119332
ab € 15,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.