Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuze Electronic Reflexions-Lichtschranke PRK46C/4P-M12 50127012 Polarisationsfilter, hellschal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S695171
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50127012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Reflexionslichtschranke
Reflexlichtschranke
Polarisierte Reflexions-Lichtschranke mit großer Reichweite. A²LS Aktive Fremdlichtunterdrückung zur Vermeidung gegenseitiger Beeinflussung.
Features:
Zeitsparende Ausrichtung durch brightVision®
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Tiefe:
44 mm
Höhe:
77.4 mm
Breite:
20.5 mm
Schutzart:
IP67/IP69K
Typ:
PRK46C/4P-M12
Temperaturbereich:
-40 - +60 °C °C
Funktionen:
Polarisationsfilter + hellschaltend + dunkelschaltend
Sendertyp:
LED Rot
Betriebsspannung max.:
30 V/DC
Betriebsspannung min.:
10 V/DC
Max. Reichweite im Freifeld:
30 m
Wellenlänge:
630 nm
Betriebsspannungsbereich:
10 - 30 V/DC
Max. Temperatur:
+60 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Anschluss:
M12, 4 polig
Ausgänge:
2 x PNP Antivalent
Produkt-Art:
Reflexions-Lichtschranke
Schalt-Frequenz:
500 Hz
Weitere Suchbegriffe: leuze electronic reflex-lichtschranke, leuze reflexionslichtschranke, reflexlichtschranke, Leuze Electronic, PRK46C/4P-M12, lichtschranke, licht-schranke
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 96,98*
€ 104,88*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 100,16*
€ 107,70*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 104,93*
€ 111,77*
€ 3,50*
ab € 106,52*
€ 112,96*
Lager 615
Frei Haus
ab € 139,65*
€ 146,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,44*
€ 174,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,70*
€ 172,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,28*
€ 168,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,65*
€ 166,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix
1641688
ab € 5,82*
Zubehör
Phoenix
1641756
ab € 5,94*
Zubehör
Phoenix
1641772
ab € 5,83*
Zubehör
Phoenix
1681143
ab € 6,89*
Zubehör
Phoenix Contact
1424655
ab € 5,23*
Zubehör
Phoenix Contact
1424656
ab € 5,28*
Zubehör
Phoenix Contact
1424668
ab € 10,15*
Zubehör
Phoenix Contact
1424669
ab € 11,77*
Zubehör
Phoenix Contact
1553242
ab € 8,71*
Zubehör
Phoenix Contact
1553284
ab € 8,67*
Zubehör
Phoenix Contact
1641701
ab € 5,94*
Zubehör
Phoenix Contact
1681127
ab € 6,73*
Zubehör
Datalogic
S940700023
ab € 2,76*
Zubehör
Datalogic
S940700972
ab € 2,86*
Zubehör
Leuze electronic
50003192
ab € 8,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.