Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuze Electronic Reflexions-Lichttaster HT46CI/4P-M12 50127061 Hintergrundausblendung, hellscha


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S695141
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50127061
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Referenztaster
Taster mit einstellbarer Hintergrundausblendung.A²LS Aktive Fremdlichtunterdrückung zur Vermeidung gegenseitiger Beeinflussung. Robustes Kunststoffgehäuse in Schutzart IP67 und IP69K.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Tiefe:
44 mm
Höhe:
77.4 mm
Breite:
20.5 mm
Schutzart:
IP67/IP69K
Typ:
HT46CI/4P-M12
Temperaturbereich:
-40 - +60 °C °C
Funktionen:
Hintergrundausblendung + hellschaltend + dunkelschaltend
Sendertyp:
LED Infrarot
Betriebsspannung max.:
30 V/DC
Betriebsspannung min.:
10 V/DC
Max. Reichweite im Freifeld:
3 m
Wellenlänge:
860 nm
Betriebsspannungsbereich:
10 - 30 V/DC
Max. Temperatur:
+60 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Anschluss:
M12, 4 polig
Ausgänge:
2 x PNP Antivalent
Produkt-Art:
Reflexions-Lichttaster
Schalt-Frequenz:
250 Hz
Weitere Suchbegriffe: leuze lichttaster, lichttaster, Leuze Electronic, HT46CI/4P-M12, lichtschranke, licht-schranke
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 117,15*
€ 130,42*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 120,64*
€ 134,12*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 123,09*
€ 136,61*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 127,68*
€ 140,95*
Lager 615
Frei Haus
ab € 133,88*
€ 148,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,92*
€ 177,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,72*
€ 175,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 147,27*
€ 175,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,42*
€ 170,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,32*
€ 169,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,88*
€ 159,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50119330
ab € 15,86*
Zubehör
Leuze electronic
50119331
ab € 15,83*
Zubehör
Leuze electronic
50119332
ab € 15,81*
Zubehör
Leuze electronic
50120425
ab € 34,65*
Zubehör
Leuze electronic
50122797
ab € 10,54*
Zubehör
Leuze electronic
50130648
ab € 7,55*
Zubehör
Leuze electronic
50130652
ab € 10,28*
Zubehör
Leuze electronic
50130653
ab € 13,28*
Zubehör
Leuze electronic
50130654
ab € 8,36*
Zubehör
Leuze electronic
50130657
ab € 11,68*
Zubehör
Leuze electronic
50130658
ab € 19,08*
Zubehör
Leuze electronic
50130688
ab € 8,05*
Zubehör
Leuze electronic
50130690
ab € 10,43*
Zubehör
Leuze electronic
50130691
ab € 12,74*
Zubehör
Leuze electronic
50130692
ab € 8,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.