Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norgren Druckschalter 9950501 M5 0 bis 20 bar 1 Schließer 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S69497
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     9950501
EAN/GTIN:
     4016138204421
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Drucktaster
nogren druckluftschalter
druckluftschalter

Hinweise:
Bei Temperaturen unter +2 °C bitte Luftbeschaffenheit beachten.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
-10 bis +60 °C
Display:
Nein
Herst.-Teilenr.:
9950501
Typ:
9950501
Kontaktart:
1 Schließer
Betriebs-Medium:
Geölte Luft, Öl oder andere neutrale selbstschmierende Fluide
Schaltdruck:
0 bis 20 bar
Medien-Temperatur Bereich:
0 bis +60 °C
Fluidanschluss:
M5
Ansprechzone pvo:
2,0 - 3,5
Ansprechzone pvu:
1,5 - 2,5
Produkt-Art:
Druckschalter
Weitere Suchbegriffe: drucktaster 1s, Norgren
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 71,60*
€ 93,38*
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 72,80*
€ 93,39*
7 Tage
15
Frei Haus
ab € 137,00*
€ 167,42*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,38*
€ 111,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,91*
€ 108,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 90,01*
€ 107,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,45*
€ 101,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,64*
€ 98,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,60*
€ 85,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.