| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S69083 Herst.-Nr.: 150690048 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kegeliges, zylindrisches Gewinde. Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Herst.-Teilenr.: | 150690048 | Material: | Messing | Material-Eigenschaft: | vernickelt | Außengewinde: | R1/2 | Innengewinde: | 1/2" | Produkt-Art: | T-Verbinder |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Gewinde T-Stück, Heizungs Gewinde T-Stück, Wasser Gewinde T-Stück, IMI Norgren Originalteile, IMI-Originalteile, Norgren-Originalteile, Kupfer-Fittings, Messing-T-Stück, Messing-Fittings, Messingfittings, Druckluft T-Stück, Pneumatik T-Stück, T-Stück, gewinde t-stück g 1/2", imi norgren originalteile, gewinde t-stück messing, Norgren, Druckluftkupplung |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 5 | | € 4,90* | ab € 4,68* | € 5,28* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 4,74* | € 5,78* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 5,94* | € 7,55* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 8,59* | € 10,93* | | | | | | | | 5 | | € 8,95* | ab € 12,482* | € 14,678* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|