Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components Z-Diode TC-ZPD22 Gehäuseart (Halbleiter) DO-35 Zener-Spannung 22V Leistung (max)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S690761
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1581908
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
z-diode tht

Hinweise:
Die 500 mW Z-Diode Typ "ZPD..." ist vollwertiger Ersatz für die Typen: BZX 83.../BZY 88.../BZX 55 .../ZX 71 .../BZX 79... (Beispiel: BZX83C2V7 = ZPD 2,7).
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Herst.-Abk.:
TRU
Typ:
TC-ZPD22
Montageart:
Durchsteckmontage
Leistung (max) P(TOT):
522 mW
Ausführung (Dioden):
Zener-Dioden
Betriebstemperatur (max.):
+175 °C
Betriebstemperatur (min.):
-50 °C
Hersteller:
TRU COMPONENTS
Gehäuse:
DO-35
Produkt-Art:
Z-Diode
Konfiguration:
einfache Diode
Impedanz Referenz:
5 mA
Rest-Sperrstrom:
24 mA
Zener-Spannung U(Z):
22 V
Z.-Spg. max.:
23.3 V
Z.-Spg. min.:
20.8 V
Z.-Spg. Toleranz:
5 + -5 %
Impedanz:
25 Ω
Weitere Suchbegriffe: z diode, TRU COMPONENTS, TC-ZPD22, z-diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1000
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0103*
€ 0,015*
18 Tage
nicht lagernd
150
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0204*
€ 0,032*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 66,69*
€ 86,25*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,015*
€ 0,018
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0103*
€ 0,0123
pro Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 15,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.