Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components Z-Diode TC-ZPY39 Gehäuseart (Halbleiter) DO-41 Zener-Spannung 39V Leistung (max)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S690311
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1581954
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
diode do

Hinweise:
Die Z-Diode Typ "ZPY/ZY..." ist vollwertiger Ersatz für die Typen: ZD.../BZX 29.../BZX 85.../BZY 92../BZY 95.../BZY 96.../BZX 97... (Beispiel: ZD 3,9 = ZPY 3,9). Gehäuse DO 41.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Herst.-Abk.:
TRU
Typ:
TC-ZPY39
Montageart:
Durchsteckmontage
Leistung (max) P(TOT):
1.3 W
Ausführung (Dioden):
Zener-Dioden
Betriebstemperatur (max.):
+150 °C
Betriebstemperatur (min.):
-50 °C
Hersteller:
TRU COMPONENTS
Gehäuse:
DO-41
Produkt-Art:
Z-Diode
Konfiguration:
einfache Diode
Impedanz Referenz:
10 mA
Rest-Sperrstrom:
32 mA
Zener-Spannung U(Z):
39 V
Z.-Spg. max.:
41 V
Z.-Spg. min.:
37 V
Z.-Spg. Toleranz:
5 + -5 %
Impedanz:
20 Ω
Weitere Suchbegriffe: z diode, TRU COMPONENTS, TC-ZPY39, z-diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,102*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,15*
€ 0,18
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,148*
€ 0,176
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,142*
€ 0,169
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,132*
€ 0,157
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,128*
€ 0,152
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,102*
€ 0,121
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.