Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components Z-Diode TC-ZPY9.1 Gehäuseart (Halbleiter) DO-41 Zener-Spannung 9.1V Leistung (ma


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S690171
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1581940
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
z-diode tht

Hinweise:
Die Z-Diode Typ "ZPY/ZY..." ist vollwertiger Ersatz für die Typen: ZD.../BZX 29.../BZX 85.../BZY 92../BZY 95.../BZY 96.../BZX 97... (Beispiel: ZD 3,9 = ZPY 3,9). Gehäuse DO 41.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Herst.-Abk.:
TRU
Typ:
TC-ZPY9.1
Montageart:
Durchsteckmontage
Leistung (max) P(TOT):
1.3 W
Ausführung (Dioden):
Zener-Dioden
Betriebstemperatur (max.):
+150 °C
Betriebstemperatur (min.):
-50 °C
Hersteller:
TRU COMPONENTS
Gehäuse:
DO-41
Produkt-Art:
Z-Diode
Konfiguration:
einfache Diode
Impedanz Referenz:
50 mA
Rest-Sperrstrom:
135 mA
Zener-Spannung U(Z):
9.1 V
Z.-Spg. max.:
9.6 V
Z.-Spg. min.:
8.5 V
Z.-Spg. Toleranz:
5 + -5 %
Impedanz:
2 Ω
Weitere Suchbegriffe: z diode, diode do, TRU COMPONENTS, TC-ZPY91, z-diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0815*
€ 0,1207*
1 Tag
94
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0812*
€ 0,1549*
6 Tage
94
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 21,82*
€ 30,89*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1207*
€ 0,1436
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1139*
€ 0,1355
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1075*
€ 0,1279
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0815*
€ 0,097
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 12,07* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.