Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S689521 Herst.-Nr.: 0572 2034 EAN/GTIN: 4029547017452 |
| |
|
| | |
| WLAN Datenloggersystem bestehend aus: - Messwertaufnehmer für Temperatur und Feuchte mit Display und integriertem kapazitivem Sensor. - Cloudpaket mit Konfigurations- und Auswertefunktionen: Sie können ganz nach ihren Bedürfnissen zwischen der kostenlosen Basic- und der umfangreichen Advanced-Funktionlität wählen.
Überwachen Sie mit dem WLAN-Datenloggersystem testo Saveris 2-H1 Ihre Temperaturen und Feuchte in Lager-, Kühl- und Arbeitsräumen. Die mit dem integrierten Fühler gemessenen Temperatur- und Feuchtewerte werden auch über lange Zeiträume zuverlässig aufgezeichnet und direkt über Ihr WLAN an die Testo-Cloud (Online-Datenspeicher) gesendet. Mit Ihrem internetfähigen Smartphone, Tablet oder PC können Sie diese Messwerte jederzeit und überall abrufen. Bei Grenzwertüber- bzw. unterschreitungen werden Sie per e-Mail oder SMS informiert und können gegebenenfalls schnell reagieren. Features: Alle Klima-Messdaten sind jederzeit per flexibel per PC, Tablet oder Smartphone verfügbar. Zuverlässige Alarmierung bei Grenzwertüberschreitungen per E-Mail oder SMS (optional) Detaillierte Auswertung und Analyse ihrer Messdaten. Lieferumfang: WLAN-Datenloggersystem testo Saveris 2-H1 + Inklusive kostenlosem Cloud-Zugang + Micro-USB-Kabel + Wandhalterung mit Schloss + Batterien (4 x AA AlMn Mignonzellen) + Kurzanleitung + Kalibrierprotokoll Hinweise: Produktbeschreibung Das WLAN-Datenloggersystem testo Saveris 2 ist die einfache, flexible und sichere Lösung zur Messung und Überwachung der Temperatur- und Feuchtewerte in Ihren Lager-, Kühl- und Arbeitsräumen. Das System besteht aus mindestens einem Funk-Datenlogger und einem kostenlosen Cloud-Zugang (Online-Datenspeicher). Als Teil dieses Datenlogger-Systems speichert und funkt der Temperatur- und Feuchte-Datenlogger testo Saveris 2-H1 mit integriertem Temperatur- und Feuchtefühler alle gemessenen Werte direkt über Ihr WLAN in die Testo-Cloud. Mittels der Alarm-Funktion können Sie sich bei Grenzwert-Überschreitungen sofort per E-Mail oder (optional) SMS warnen lassen. WLAN-Datenlogger installieren, auslesen und auswerten Der WLAN-Datenlogger testo Saveris 2-H1 kann ohne technische Vorkenntnisse einfach installiert werden (es ist keine Software-Installation notwendig). Zur Inbetriebnahme sowie Auswertung und Analyse der Messdaten steht Ihnen die kostenlose Cloud-Funktionalität Basic zur Verfügung. Auf alle Messwerte und Analyse-Funktionen können Sie jederzeit und überall mit einem internetfähigen Smartphone, Tablet oder PC zugreifen. Auch auf dem Datenlogger-Display sind aktuelle Messwerte, Grenzwertverletzungen und die verbleibende Batteriestandzeit zu sehen. Die Standardbatterien (AA) haben eine Standzeit von 24 Monaten und können jederzeit durch den Benutzer selbst gewechselt werden. Der interne Datenspeicher des Funk-Datenloggers beträgt 2 x 10000 Messwerte und das Gehäuse ist nach IP30 geschützt. Weitere Informationen: | | Höhe: | 75 mm | Länge: | 30.5 mm | Breite: | 95 mm | Kanäle: | 1 | Gewicht: | 450 g | Genauigkeit Feuchte-Messung: | 2 % rF | Auflösung Temperatur: | 0.1 °C | Auflösung: | 0.1 °C | Messintervall: | 15 min. | Schnittstellen: | USB | Kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Messbereich Temperatur (max.): | 50 °C | Messbereich Temperatur (min.): | -30 °C | Messbereich Feuchtigkeit (max.): | 100 % rF | Messbereich Feuchtigkeit (min.): | 0 % rF | Messgenauigkeit Temperatur: | 0.5 °C | Messintervall (max.): | 24 h | Messintervall (min.): | 1 min | Produkt-Art: | Multi-Datenlogger | Messgröße: | Temperatur + Luftfeuchtigkeit |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sensor Feuchte, Temperaturlogger, Punktschreiber, Temperatur-Schreiber, Temperaturschreiber, datenlogger temperatur luftfeuchtigkeit testo, temperaturlogger testo, temperaturlogger, testo, Saveris 2-H1, 145-0236, Cloud |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 257,27* | € 286,03* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 249,31* | € 286,04* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 256,39* | € 286,05* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 275,48* | € 307,68* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 280,09* | € 312,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 249,31* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|