Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components 1586625 TC-V8511Y-203 Strangkühlkörper 4 K/W (L x B x H) 50.8 x 41.6 x 25mm TO-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S688531
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1586625
EAN/GTIN:
     4064161298092
Suchbegriffe:
Kühlkörper
Strangkühlkörper
strangkühlkörper
Kühlkörper mit Lötstiften für Gehäusebauformen TO 220/TOP 3/SOT 32.
Weitere Informationen:
Höhe:
25 mm
Länge:
50.8 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
41.6 mm
Typ:
TC-V8511Y-203
Material:
Aluminium
Herstellerfarbe:
Schwarz
Material-Eigenschaft:
eloxiert
Passend für:
TO-220 + TOP-3 + SOT-32
Besonderheiten:
mit Lötstifte
Wärmewiderstand R(th):
4 K/W
Produkt-Art:
Strangkühlkörper
Weitere Suchbegriffe: 2050004951233, TRU COMPONENTS, TC-V8511Y-203, kühlkörper
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
337
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,37*
€ 2,47*
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,45*
€ 2,64*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 16,91*
€ 23,64*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 7,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.