| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S683431 Herst.-Nr.: 1586575 EAN/GTIN: 4064161297989 |
| |
|
| | |
| Keine Beschreibung vorhanden Weitere Informationen: | | Höhe: | 20 mm | Länge: | 29 mm | Farbe: | schwarz | Breite: | 11.5 mm | Typ: | TC-V4330N-203 | Material: | Aluminium | Herstellerfarbe: | Schwarz | Material-Eigenschaft: | eloxiert | Passend für: | TO-220 | Wärmewiderstand R(th): | 12 K/W | Produkt-Art: | Strangkühlkörper |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2050004950731, TRU COMPONENTS, TC-V4330N-203, kühlkörper |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 5 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,90* | € 1,57* | | | | | | 2 Tage | | | 3 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,90* | € 1,59* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 12,10* | € 17,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 7,85* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|