Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components 1586553A 16-LC-TT IC-Fassung Rastermaß: 7.62mm Polzahl (num): 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S683321
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1586553
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Sockel
ic sockel 16 pol
ic sockel
Kontaktform: Einseitige Feder.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
20.32 mm
Breite:
10.16 mm
Typ:
A 16-LC-TT
Polzahl:
16
Material:
Polybutylenterephthalat
RM:
7.62 mm
Max. Temperatur:
85 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
IC-Fassung
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, TC-A 16-LC-TT-203, ic fassung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,142*
€ 0,264*
2 Tage
94
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,18*
€ 0,32*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 42,30*
€ 56,43*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,264*
€ 0,314
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,249*
€ 0,296
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,198*
€ 0,236
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,181*
€ 0,215
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,142*
€ 0,169
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 26,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.