Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components 1586541 AR 10 HZL-TT IC-Fassung Rastermaß: 7.62mm Polzahl (num): 10 Präzisions-K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S683191
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1586541
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Sockel
ic sockel 10pol
ic sockel
Kontaktform: Vier-Fingerkontakt - hohe Verliersicherheit.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
12.70 mm
Breite:
10.16 mm
Typ:
AR 10 HZL-TT
Polzahl:
10
Material:
Polybutylenterephthalat
RM:
7.62 mm
Besonderheiten:
Präzisions-Kontakte
Max. Temperatur:
105 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
IC-Fassung
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, TC-AR 10 HZL-TT-203, ic fassung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0918*
€ 0,1484*
7 Tage
4
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 4,89*
€ 7,22*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1484*
€ 0,1766
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1359*
€ 0,1617
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1345*
€ 0,1601
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1286*
€ 0,153
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1184*
€ 0,1409
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0918*
€ 0,1092
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 3,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.