Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components 1586548 A-CCS 084-Z-T PLCC-Fassung Rastermaß: 25.4mm Polzahl (num): 84


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S683161
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1586548
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Sockel
ic sockel plcc
ic sockel

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
36.66 mm
Breite:
36.66 mm
Typ:
A-CCS 084-Z-T
Polzahl:
84
Material:
Polybutylenterephthalat
RM:
25.4 mm
Max. Temperatur:
105 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
PLCC-Fassung
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, TC-A-CCS 084-Z-T-203, ic fassung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,61*
€ 2,63*
1 Tag
29
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,64*
€ 2,65*
6 Tage
29
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 19,52*
€ 27,85*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 7,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.