Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components TC-V5815-203 Isolierscheibe Außen-Durchmesser: 7 mm, 4mm Innen-Durchmesser: 3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S683041
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1586597
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isolierscheiben
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Maßangaben:
7 x 3 x 4,5
Typ:
TC-V5815-203
Innen-Ø:
3 mm
Außen-Ø:
7 + 4 mm
Produkt-Art:
Isolierscheibe
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, TC-V5815-203, isolierbuchse
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0714*
€ 0,1054*
6 Tage
100
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 145,44*
€ 183,48*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1054*
€ 0,1254
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1011*
€ 0,1203
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0943*
€ 0,1122
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0714*
€ 0,085
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 10,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.