Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S682191 Herst.-Nr.: SF603SGAF EAN/GTIN: 0051131273153 |
| |
|
| | |
| 3M™ SecureFit™ Schutzbrillen SF603SGAF-EU, Grauer Rahmen, Scotchgard™ Anti-Fog, Gelb. Das moderne Zweischeiben-Design, das in einem Halbrandrahmen eingefasst ist verfügt über die bewährte 3M SecureFit Bügeldruckverteilungstechnologie. Diese ermöglicht die Verteilung des Bügeldrucks über die Ohren und garantiert so sicheren und komfortablen Schutz für eine große Kopfgrößenbandbreite. Mit der 3M™ Scotchgard™ Anti-Fog Beschichtung sind Sie auf der sicheren Seite und behalten den Durchblick auch bei extremen Arbeitsbedingungen - sie hält deutlich länger als Standard-Anti-Fog Beschichtungen, auch nach mehrmaligen Reinigungsvorgängen. Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Scheibentönung: | gelb | Besonderheiten: | mit Antibeschlag-Schutz | Herstellerfarbe: | Grau | Produkt-Art: | Schutzbrille |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Schweißerbrille, Schweißerschutzbrille, Schweißschutzbrille, UV-Schutzbrille, 3m schutzbrille gelb, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille 3m, 3M, SecureFit, 7100112712, schutzausrüstung |
| | |
| | | Angebote (33) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 11,09* | € 12,79* | | | | | 11 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 11,50* | € 13,16* | | | | | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 12,3285* | € 14,0685* | | | | | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 12,558* | € 14,378* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 10,46* | € 14,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|