Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norgren 601112128 Standard-Kugelhahn Innengewinde: 1/4" 10 bar (max) 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S67656
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     601112128
EAN/GTIN:
     4016138362732
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung

Features:
Präzisions-Absperrventil
Minimaler Flusswiderstand
Schnell Öffnungs-/Schließbewegung
Weitere Informationen:
Herst.-Teilenr.:
601112128
Material (Details):
Grundkörper: vernickeltes Messing, Sitz: PTFE, Dichtungen: NBR
Betriebs-Medium:
Druckluft, Wasser, Edelgase, hydraulische Öle
Betriebstemperatur (max.):
90 °C
Betriebstemperatur (min.):
-10 °C
Innengewinde:
1/4"
Betriebsdruck (max.):
10 bar
Produkt-Art:
Standard-Kugelhahn
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
1127
5
€ 4,90*
ab € 3,93*
€ 5,15*
1 Tag
44
1
€ 4,90*
ab € 3,96*
€ 5,67*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 5,20*
€ 7,57*
1
€ 8,95*
ab € 6,19*
€ 8,88*
2 Tage
24
1
€ 8,90*
ab € 6,63*
€ 9,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.