Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norgren 601112138 Standard-Kugelhahn Innengewinde: 3/8" 10 bar (max) 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S67619
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     601112138
EAN/GTIN:
     4016138025903
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung

Features:
Präzisions-Absperrventil
Minimaler Flusswiderstand
Schnell Öffnungs-/Schließbewegung
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Herst.-Teilenr.:
601112138
Material (Details):
Grundkörper: vernickeltes Messing, Sitz: PTFE, Dichtungen: NBR
Betriebs-Medium:
Druckluft, Wasser, Edelgase, hydraulische Öle
Betriebstemperatur (max.):
90 °C
Betriebstemperatur (min.):
-10 °C
Innengewinde:
3/8"
Betriebsdruck (max.):
10 bar
Produkt-Art:
Standard-Kugelhahn
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
196
5
€ 4,90*
ab € 4,12*
€ 5,54*
1 Tag
4
1
€ 4,90*
ab € 4,17*
€ 6,01*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 5,72*
€ 8,48*
2 Tage
11
1
€ 8,90*
ab € 7,04*
€ 9,74*
1
€ 8,95*
ab € 6,93*
€ 9,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.