Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norgren Mechanischbetätigtes Pneumatik-Ventil V60A413A-A213L 24 V/DC Gehäusematerial Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S67458
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     V60A413A-A213L
EAN/GTIN:
     4016138023961
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Gas Magnetventil
Magnetventile für Gas

Hinweise:
Bei unter +2 ºC bitte Luftbeschaffenheit beachten. Gerätestecker (Form B) bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP65
Betriebstemperatur:
+50 °C (max)
Max. Umgebungstemperatur:
+50 °C
Herst.-Teilenr.:
V60A413A-A213L
Min. Umgebungstemperatur:
-10 °C
Betätigung:
Elektropneumatisch; Magnet/Luftfeder
Stromleistungsaufnahme:
2 W
kv-Wert:
750 l/min
Betriebsspannung:
24 V/DC
Gehäusematerial:
Aluminium
Betriebsdruck (max.):
8 bar
Anschluss:
G 1/8
Medium:
Neutrale Gase
Wirkungsweise:
Ruhestellung geschlossen
Funktion:
3/2-Wege
Dichtungsmaterial:
NBR
Betriebsdruck (min.):
2 bar
Produkt-Art:
Mechanischbetätigtes Pneumatik-Ventil
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 51,05*
€ 64,97*
3 Tage
9
€ 5,90*
ab € 51,11*
€ 65,04*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 68,12*
€ 88,11*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 83,00*
€ 100,61*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 136,25*
€ 163,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,11*
€ 104,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,81*
€ 100,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 83,98*
€ 99,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,17*
€ 94,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,50*
€ 91,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,12*
€ 81,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.