Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norgren Mechanischbetätigtes Pneumatik-Ventil V60A513A-A213L 24 V/DC Gehäusematerial Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S67420
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     V60A513A-A213L
EAN/GTIN:
     4016138023978
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
5/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Gas Magnetventil

Hinweise:
Bei Temperaturen unter +2 °C bitte Luftbeschaffenheit beachten. Gerätestecker (Form B) bitte separat bestellen. APB = alle Anschlüsse gesperrt.
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP65
Betriebstemperatur:
+50 °C (max)
Max. Umgebungstemperatur:
+50 °C
Herst.-Teilenr.:
V60A513A-A213L
Min. Umgebungstemperatur:
-10 °C
Betätigung:
Elektropneumatisch; Magnet/Luftfeder
Stromleistungsaufnahme:
2 W
kv-Wert:
750 l/min
Betriebsspannung:
24 V/DC
Gehäusematerial:
Aluminium
Betriebsdruck (max.):
8 bar
Anschluss:
G 1/8
Medium:
Neutrale Gase
Funktion:
5/2-Wege
Dichtungsmaterial:
NBR
Betriebsdruck (min.):
2 bar
Produkt-Art:
Mechanischbetätigtes Pneumatik-Ventil
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 55,16*
€ 69,82*
2 Tage
10
€ 5,90*
ab € 55,22*
€ 69,90*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 89,64*
€ 108,65*
Lager 615
Frei Haus
ab € 78,37*
€ 121,02*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 145,89*
€ 174,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,02*
€ 144,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,83*
€ 139,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 94,42*
€ 112,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,30*
€ 107,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,53*
€ 105,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,37*
€ 93,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.