Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norgren Winkelverbinder drehbar 101470628 Außengewinde: R1/4 Rohr-Ø: 6mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S67406
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     101470628
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Kegeliges Gewinde mit Dichtvorbeschichtung.
Features:
Extrem kompakte Einheit
Silikonfreie Dichtung
Nicht-PTFE-basierte Gewindeabdichtung
Einfaches Rohreinsetzen für schnelle Montage
Montage bei begrenztem Einbauraum
Verlässlich und korrosionsgeschützt
Hinweise:
Bei Temperaturen unter +2 °C bitte Luftbeschaffenheit beachten.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
+80 °C (max)
Rohr-Ø:
6 mm
Max. Umgebungstemperatur:
+80 °C
Herst.-Teilenr.:
101470628
Min. Umgebungstemperatur:
-20 °C
Material:
Messing
Material-Eigenschaft:
vernickelt
Außengewinde:
R1/4
Betriebsdruck (max.):
18 bar
Produkt-Art:
Winkelverbinder drehbar
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 2,24*
€ 3,06*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 2,26*
€ 3,39*
2 Tage
31
10
€ 8,90*
ab € 3,79*
€ 4,90*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 3,32*
€ 5,27*
5
€ 8,95*
ab € 4,348*
€ 5,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.