Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norgren Winkelverbinder drehbar 101471048 Außengewinde: R1/2 Rohr-Ø: 10mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S67395
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     101471048
EAN/GTIN:
     4016138025392
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Kegeliges Gewinde mit Dichtvorbeschichtung.
Features:
Extrem kompakte Einheit
Silikonfreie Dichtung
Nicht-PTFE-basierte Gewindeabdichtung
Einfaches Rohreinsetzen für schnelle Montage
Montage bei begrenztem Einbauraum
Verlässlich und korrosionsgeschützt
Hinweise:
Bei Temperaturen unter +2 °C bitte Luftbeschaffenheit beachten.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
+80 °C (max)
Rohr-Ø:
10 mm
Max. Umgebungstemperatur:
+80 °C
Herst.-Teilenr.:
101471048
Min. Umgebungstemperatur:
-20 °C
Material:
Messing
Material-Eigenschaft:
vernickelt
Außengewinde:
R1/2
Betriebsdruck (max.):
18 bar
Produkt-Art:
Winkelverbinder drehbar
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 5,33*
€ 6,79*
9 Tage
1355
3
€ 4,90*
ab € 5,34*
€ 7,33*
2 Tage
9
1
€ 8,90*
ab € 9,00*
€ 12,24*
5
€ 8,95*
ab € 10,374*
€ 13,648*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 10,64*
€ 14,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1977733
ab € 81,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.