Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norgren Gerade-Verbinder 100201200 Rohr-Ø: 12mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S67341
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     100201200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschluß-Stück
Anschlußstück
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung

Features:
Extrem kompakte Einheiten
Silikonfreie Dichtungen
Einfaches Rohreinsetzen für schnelle Montage
Montage bei begrenztem Einbauraum
Verlässlich und korrosionsgeschützt
Hinweise:
Bei Temperaturen unter +2 °C bitte Luftbeschaffenheit beachten
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
+80 °C (max)
Rohr-Ø:
12 mm
Max. Umgebungstemperatur:
+80 °C
Herst.-Teilenr.:
100201200
Min. Umgebungstemperatur:
-20 °C
Material:
Messing
Material-Eigenschaft:
vernickelt
Betriebsdruck (max.):
18 bar
Produkt-Art:
Gerade-Verbinder
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 3,13*
€ 4,16*
2 Tage
28
1
€ 4,90*
ab € 3,17*
€ 4,58*
2 Tage
30
1
€ 10,00*
ab € 4,85*
€ 5,77*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 4,04*
€ 6,02*
3 Tage
43
10
€ 5,90*
ab € 5,30*
€ 6,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.