Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norgren Mechanischbetätigtes Pneumatik-Ventil V61B413A-A213L 24 V/DC Gehäusematerial Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S67188
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     V61B413A-A213L
EAN/GTIN:
     4016138024074
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Gas Magnetventil
Magnetventile für Gas

Hinweise:
Bei Temperaturen unter +2 °C bitte Luftbeschaffenheit beachten. Gerätestecker (Form B) bitte separat bestellen. APB = alle Anschlüsse gesperrt.
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP65
Betriebstemperatur:
+50 °C (max)
Max. Umgebungstemperatur:
+50 °C
Herst.-Teilenr.:
V61B413A-A213L
Min. Umgebungstemperatur:
-10 °C
Betätigung:
Elektropneumatisch; Magnet/Luftfeder
Stromleistungsaufnahme:
2 W
kv-Wert:
1300 l/min
Betriebsspannung:
24 V/DC
Gehäusematerial:
Aluminium
Betriebsdruck (max.):
8 bar
Anschluss:
G 1/4
Medium:
Neutrale Gase
Wirkungsweise:
Ruhestellung geschlossen
Funktion:
3/2-Wege
Dichtungsmaterial:
NBR
Betriebsdruck (min.):
2 bar
Produkt-Art:
Mechanischbetätigtes Pneumatik-Ventil
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 55,55*
€ 70,33*
2 Tage
6
€ 5,90*
ab € 55,61*
€ 70,40*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 74,70*
€ 96,01*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 77,65*
€ 97,96*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 90,30*
€ 109,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,01*
€ 114,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,05*
€ 109,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 90,81*
€ 108,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,36*
€ 101,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,67*
€ 99,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,70*
€ 88,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.