| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S67140 Herst.-Nr.: V61B513A-A213L EAN/GTIN: 4016138024081 |
| |
|
| | |
| Hinweise: Bei Temperaturen unter +2 °C bitte Luftbeschaffenheit beachten. Gerätestecker (Form B) bitte separat bestellen. APB = alle Anschlüsse gesperrt.
Weitere Informationen: | | Schutzart: | IP65 | Betriebstemperatur: | +50 °C (max) | Max. Umgebungstemperatur: | +50 °C | Herst.-Teilenr.: | V61B513A-A213L | Min. Umgebungstemperatur: | -10 °C | Betätigung: | Elektropneumatisch; Magnet/Luftfeder | Stromleistungsaufnahme: | 2 W | kv-Wert: | 1300 l/min | Betriebsspannung: | 24 V/DC | Gehäusematerial: | Aluminium | Betriebsdruck (max.): | 8 bar | Anschluss: | G 1/4 | Medium: | Neutrale Gase | Funktion: | 5/2-Wege | Dichtungsmaterial: | NBR | Betriebsdruck (min.): | 2 bar | Produkt-Art: | Mechanischbetätigtes Pneumatik-Ventil |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnetventile für Gas, IMI Norgren Originalteile, IMI-Originalteile, Norgren-Originalteile, Elektromagnetventil, Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Pilotventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Schieber-Wegeventil, Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 5/2 wegeventil norgren, 5/2 wegeventil, 5/2 wegeventil pneumatisch, Norgren, Elektroventil, druckregelventil |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 60,32* | € 75,97* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 60,39* | € 76,06* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 98,15* | € 118,97* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 86,29* | € 131,36* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 160,38* | € 187,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|