Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norgren Druckluft-Schalldämpfer T40M0500 Außengewinde M5 10 bar Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S67085
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     T40M0500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftschalldämpfer
Pneumatik-Schalldämpfer
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung

Features:
Hohe Geräuschdämpfung garantiert Umweltfreundlichkeit
Robuste Bauweise ermöglicht Einsatz im Rauhbetrieb
Kurze Bauform senkt Platzbedarf
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Herst.-Teilenr.:
T40M0500
Material (Filter):
Metall
Temperaturbereich:
-20 - +80 °C °C
Material:
Messing
Außengewinde:
M5
Betriebsdruck (max.):
10 bar
Max. Temperatur:
+80 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Druckluft-Schalldämpfer
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,15*
€ 1,58*
2 Tage
93
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,16*
€ 1,79*
2 Tage
61
1
pro Stück
€ 10,00*
ab € 1,78*
€ 2,11*
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,52*
€ 2,40*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 2,30*
€ 2,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 7,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.