| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S67043 Herst.-Nr.: M/3314 EAN/GTIN: 4016138026535 |
| |
|
| | |
| Der Schlauchabschneider für Kunststoffrohre. Wird oft in den folgenden Anwendungsbereichen eingesetzt: Pneumatik, Gas, Wasser, Strom und Installation. Er ist geeignet für die Schläuche aus PU, PE, PA, PVC, PTFE und anderen Kunststoffen. Weitere Informationen: | | Herst.-Teilenr.: | M/3314 | Material: | Kunststoff | Produkt-Art: | Schlauchschneider |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, IMI Norgren Originalteile, IMI-Originalteile, Norgren-Originalteile, Schlauchschneider, schlauchschneider 14mm, imi norgren originalteile, norgren schlauchschneider, Norgren, Druckluftkupplung |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 2 | | € 4,90* | ab € 8,88* | € 11,91* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 10,84* | € 11,96* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 8,98* | € 12,25* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 10,71* | € 14,47* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 12,52* | € 16,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|