Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components TC-R9-126L Green 24V LED-Signalleuchte Grün 24 V/DC 4.2mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S667921
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1588013
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Typ:
TC-R9-126L Green 24V
Material:
Messing
Anschluss:
Löten
Einbau-Ø:
8 mm
Betriebsspannung:
24 V/DC
LED-Besonderheiten:
Innenreflektor + LED 5 mm
Durchlassstrom I(F):
4.2 mA
Lichtstärke I(V):
8 mcd
Abstrahlwinkel:
30 °
Montageart:
Schraubbefestigung
Herstellerfarbe:
Grün
Gehäusefarbe:
Chrom
Material-Eigenschaft:
glänzend
Max. Temperatur:
70 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
LED-Signalleuchte
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, tru components led-signalleuchte grün 24v, kontrolllampe, kontrolllampe 24 v, TRU COMPONENTS, TC-R9-126L Green 24V, LED, signalleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1127
1
Frei Haus
ab € 2,16*
€ 3,82*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 2,16*
€ 3,82*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 11,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.