Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components TC-R9-126L Amber 24V LED-Signalleuchte Amber 24 V/DC 4.2mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S667911
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1588014
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Typ:
TC-R9-126L Amber 24V
Material:
Messing
Anschluss:
Löten
Einbau-Ø:
8 mm
Betriebsspannung:
24 V/DC
LED-Besonderheiten:
Innenreflektor + LED 5 mm
Durchlassstrom I(F):
4.2 mA
Lichtstärke I(V):
8 mcd
Abstrahlwinkel:
30 °
Montageart:
Schraubbefestigung
Herstellerfarbe:
Amber
Gehäusefarbe:
Chrom
Material-Eigenschaft:
glänzend
Max. Temperatur:
70 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
LED-Signalleuchte
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrolllampe 24 v, kontrolllampe, tru components meldeleuchte, TRU COMPONENTS, TC-R9-126L Amber 24V
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
458
1
Frei Haus
ab € 2,17*
€ 3,83*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 2,24*
€ 3,83*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 11,49* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.