Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersa Independent 75 Basic Gaslöt-Set 580°C 90 min inkl. Piezozünder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S66292
Hersteller:
     Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
     0G07400041
EAN/GTIN:
     4003008061567
Suchbegriffe:
Gas-Lötkolben
Gaslötkolben
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Vielseitig einsetzbares und antistatisch ausgeführtes Gaslötset im praktischen Kunststoffetui. Der ergonomische Gaslötkolben ermöglicht immer und überall netzunabhängiges Löten. Mit seiner stufenlos regelbaren Leistung (verglichen mit elektrischen Lötkolben) lassen sich maximale Lötspitzentemperaturen von bis zu 580 °C erreichen.
Features:
Max. 75 W
Mit Piezozündung
Lieferumfang:
Gaslötkolben mit montierter Katalysator-Lötspitze · Ersatzlötspitze · Ablageständer · Schwammbehälter mit Reinigungsschwamm.
Weitere Informationen:
Länge:
170 mm
Betriebsdauer:
90 min
Gewicht:
73 g
Durchmesser:
30 mm
Betriebsdauer (max.):
90 min
Leistung (max.):
75 W
Lötkolben-Besonderheiten:
inkl. Piezozünder
Max. Temperatur:
580 °C
Produkt-Art:
Gaslöt-Set
Weitere Suchbegriffe: Lötspitzen, Lötstation, lötstation ersa, lötstation, lötstation 75 w, Ersa, Independent 75 Basic, 415-3776
Angebote (38)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 50,66*
€ 61,51*
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 52,52*
€ 62,10*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 51,01*
€ 62,26*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 52,61*
€ 62,33*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 53,03*
€ 62,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,26*
€ 74,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 61,66*
€ 73,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,98*
€ 70,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,02*
€ 65,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,32*
€ 63,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,01*
€ 60,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ersa Löttechnik
0G072AN/SB
ab € 10,49*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0G072BE/SB
ab € 10,65*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0G072CN/SB
ab € 10,62*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0G072HE/SB
ab € 10,61*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0G072KN/SB
ab € 10,58*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0G072RE/SB
ab € 10,90*
Zubehör
Ersa Löttechnik
G072MN
ab € 10,94*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0G808K
ab € 1,67*
Zubehör
RS Pro
7903580
ab € 5,98*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0006G/SB
ab € 1,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.