Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stannol HF32 3500 Lötzinn, bleifrei Spule Sn99,3Cu0,7 REL0 250g 1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S66104
Hersteller:
     Stannol
Herst.-Nr.:
     648107
EAN/GTIN:
     4006062481074
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht
Mit Flussmittel. Schmelztemperatur ca. 227 °C, zum Bearbeiten von Leiterplatten etc.
Features:
Mit Flussmittel
Ideal zum Bearbeiten von Leiterplatten
Weitere Informationen:
Gewicht:
250 g
Draht-Durchmesser:
1 mm
Legierung:
Sn99,3Cu0,7
Ausführung:
Spule
Flussmittel-Typ:
REL0
Produkt-Art:
Lötzinn, bleifrei
Weitere Suchbegriffe: Lötzinn, Weichlot, lötdraht sn99,3 cu 0,7 1 mm, lötzinn, lötzinn stannol, 4006062481203, Stannol, HF32 3500, Spulendraht
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 20,91*
€ 25,62*
€ 5,90*
ab € 19,10*
€ 25,63*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.