Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components Ultraschnelle Si-Gleichrichterdiode TC-SUF4002 DO-213AB 100V 1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S659301
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1582159
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode 100v
gleichrichterdiode

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Herst.-Abk.:
TRU
Typ:
TC-SUF4002
Montageart:
Oberflächenmontage
Sperrspannung U(R):
100 V
Sperrstrom I(r) - Referenz:
100 V
Sperrstrom I(r):
50 µA
Sperrverzugszeit T(rr):
50 ns
Durchlassstrom I(F):
1 A
Durchlassspannung U(F):
1 V
Betriebstemperatur (max.):
+175 °C
Betriebstemperatur (min.):
-50 °C
Hersteller:
TRU COMPONENTS
Gehäuse:
DO-213AB
Produkt-Art:
Ultraschnelle Si-Gleichrichterdiode
Durchlassspannung Referenz:
1 A
Weitere Suchbegriffe: diode 1a, TRU COMPONENTS, TC-SUF4002, Dioden
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0407*
€ 0,0615*
1 Tag
1165
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0408*
€ 0,0785*
6 Tage
100
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 109,08*
€ 137,95*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0615*
€ 0,0732
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0588*
€ 0,07
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0566*
€ 0,0674
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0407*
€ 0,0484
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 6,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.