Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barthelme 00901481 Micro Glühlampe 14V 1.12W T1 3/4 MG Klar 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S65864
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     00901481
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glühlampe Klar
klare Glühlampe
Signallampe
Leuchtmittel Bipin
Universal Lampen für perfekte Anpassung als Anzeige in der Elektronik oder im Modellbau, mit 17 mm freien Drahtenden.
Features:
Klar
14 V
Sockel (Miniaturlampen): T1 3/4 MG
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
1.12 W
Länge:
13.20 mm
Nennspannung:
14 V
Durchmesser:
5.70 mm
Typ:
00901481
Nennstrom:
80 mA
Länge (Anschlussdrähte):
17 mm
Sockel:
T1 3/4 MG
Industrieverpackung:
Nein
Produkt-Art:
Micro Glühlampe
Leuchtfarbe:
Klar
Weitere Suchbegriffe: Sockel Bi-Pin, Sockel Bipin, barthelme signallampe, signallampe, Barthelme, lämpchen, birnchen, minilämpchen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
390
Frei Haus
ab € 2,17*
€ 3,90*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 2,19*
€ 3,90*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.