Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components 1582629 BNC-Steckverbinder Buchse, Einbau horizontal 75Ω


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S658501
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1582629
EAN/GTIN:
     4053199505944
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc steckverbinder buchse
bnc stecker

Features:
Die Stecker-Buchse-Bezeichnung ist nach der Form des Innenleiters definiert.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Frontplatten-Stärke:
5.50 mm
Herst.-Teilenr.:
1582629
Typ:
1582629
Bauform:
Buchse, Einbau horizontal
Isolationsmaterial:
Polyamid 6.6
Anschluss:
Lötpins
Impedanz:
75 Ω
Gehäuse-Material:
Messing vernickelt
Produkt-Art:
BNC-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: bnc steckverbinder 75ohm, TRU COMPONENTS, Hochfrequenzstecker, Hochfrequenzsteckverbinder, Verbinder für Hochfrequenz
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 5,68*
€ 8,54*
1 Tag
11
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,67*
€ 8,64*
7 Tage
11
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 40,53*
€ 54,43*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 25,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.