Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norgren Druckluftschlauch PE0012025C Polyethylen Natural Innen-Durchmesser: 9mm 11 bar Meterwar


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S65810
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     PE0012025C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen

Features:
Für Druckluft und Flüssigkeiten
Lieferumfang:
Meterware
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
65 °C
Betriebsmedium:
Druckluft + Flüssigkeiten
Herst.-Teilenr.:
PE0012025C
Max. Liefermenge am Stück:
25 m
Innen-Ø:
9 mm
Außen-Ø:
12 mm
Material:
Polyethylen
Herstellerfarbe:
Natural
Betriebsdruck (max.):
11 bar
Produkt-Art:
Druckluftschlauch
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
pro Meter
€ 4,00*
ab € 0,97*
€ 1,55*
1 Tag
505
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,56*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 10,91*
€ 14,72*
104 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 8,90*
ab € 18,19*
€ 24,07*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 1,55*
€ 1,84
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,36*
€ 1,62
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,26*
€ 1,50
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,22*
€ 1,45
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,16*
€ 1,38
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,97*
€ 1,15
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,97* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 5 Meter ( entspricht € 7,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.