Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components Schnelle Schaltdiode TC-1N4148WS SOD-323 70V 150mA Tape cut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S657521
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1582023
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Schaltdiode
diode sod 323
schaltdiode
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Herst.-Abk.:
TRU
Typ:
TC-1N4148WS
Montageart:
Oberflächenmontage
Sperrspannung U(R):
70 V
Sperrstrom I(r) - Referenz:
75 V
Sperrstrom I(r):
50 µA
Sperrverzugszeit T(rr):
4 ns
Durchlassstrom I(F):
150 mA
Durchlassspannung U(F):
1 V
Betriebstemperatur (max.):
+150 °C
Betriebstemperatur (min.):
-55 °C
Verpackungsart:
Tape cut
Hersteller:
TRU COMPONENTS
Gehäuse:
SOD-323
Produkt-Art:
Schnelle Schaltdiode
Durchlassspannung Referenz:
10 mA
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, TC-1N4148WS, Dioden
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1000
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0204*
€ 0,0295*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 57,64*
€ 75,55*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0295*
€ 0,0351
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0204*
€ 0,0243
pro Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 29,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.