Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components TVS-Diode TC-BZW06-44B DO-204AC 48.5V 600W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S657131
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1582045
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode bidirektional

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Kanäle:
1
Herst.-Abk.:
TRU
Typ:
TC-BZW06-44B
Montageart:
Durchführungsloch
Sperrspannung U(R):
43.6 V
Stromleitungsschutz:
Nein
Klemmenspannung U(CL):
70.1 V
Durchbruchspannung U(BR):
48.5 V
Spitzenstrom I(pp):
8.6 A
Polung:
Bidirektional
Leistung (max) P(TOT):
600 W
Betriebstemperatur (max.):
+175 °C
Betriebstemperatur (min.):
-50 °C
Hersteller:
TRU COMPONENTS
Gehäuse:
DO-204AC
Produkt-Art:
TVS-Diode
Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, TRU COMPONENTS, TC-BZW06-44B, Dioden
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,132*
€ 0,193*
1 Tag
47
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,132*
€ 0,24*
7 Tage
47
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 33,68*
€ 46,00*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,193*
€ 0,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,176*
€ 0,209
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,168*
€ 0,20
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,132*
€ 0,157
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 19,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.