Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barthelme 21011260 Subminiatur Glühlampe 12V 0.72W T1 Klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S65453
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     21011260
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glühlampe Bi-Pin
Glühlampe Sockel Bi-Pin
Glühlampe Klar
klare Glühlampe
Entwickelt zum Einlöten in Leiterplatten. Spezieller Kunststoffkörper zum perfekten Justieren auf die Leiterplatten.
Features:
Klar
12 V
Sockel (Miniaturlampen): T1
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
0.72 W
Länge:
9.50 mm
Nennspannung:
12 V
Durchmesser:
3.107 mm
Typ:
21011260
Nennstrom:
60 mA
Sockel:
T1
Industrieverpackung:
Nein
Produkt-Art:
Subminiatur Glühlampe
Leuchtfarbe:
Klar
Weitere Suchbegriffe: Signallampe, Leuchtmittel Bipin, Sockel Bi-Pin, Sockel Bipin, signallampe 12v, glühlampe bi-pin, barthelme signallampe, Barthelme, lämpchen, birnchen, minilämpchen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
63
2
Frei Haus
ab € 1,13*
€ 2,07*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 0,69*
€ 2,07*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 40 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 6,21* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.