Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barthelme 21012824 Subminiatur Glühlampe 28V 0.67W T1 Klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S65426
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     21012824
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glühlampe Bi-Pin
Glühlampe Sockel Bi-Pin
Glühlampe Klar
klare Glühlampe
Entwickelt zum Einlöten in Leiterplatten. Spezieller Kunststoffkörper zum perfekten Justieren auf die Leiterplatten.
Features:
Klar
28 V
Sockel (Miniaturlampen): T1
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
0.67 W
Länge:
9.50 mm
Nennspannung:
28 V
Durchmesser:
3.107 mm
Typ:
21012824
Nennstrom:
24 mA
Sockel:
T1
Industrieverpackung:
Nein
Produkt-Art:
Subminiatur Glühlampe
Leuchtfarbe:
Klar
Weitere Suchbegriffe: Signallampe, Leuchtmittel Bipin, Sockel Bi-Pin, Sockel Bipin, signallampe 28v, glühlampe bi-pin, barthelme signallampe, Barthelme, lämpchen, birnchen, minilämpchen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
85
1
Frei Haus
ab € 1,38*
€ 2,62*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 1,20*
€ 2,64*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 7,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.