Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components 1582300 Niedervolt-Adapter Niedervolt-Stecker - Niedervolt-Buchse 5.5mm 2.5mm 5.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S652771
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1582300
EAN/GTIN:
     4053199503728
Suchbegriffe:
Kleinspannung Steckverbinder
kleinspannung steckverbinder adapte...
kleinspannung steckverbinder

Features:
Niedervolt-Stecker
Niedervolt-Buchse
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Herst.-Teilenr.:
1582300
Typ:
1582300
Innen-Ø:
2.5 mm
Außen-Ø:
5.5 mm
Öffnungs-Ø:
5.6 mm
Stift-Ø:
2.1 mm
Anschluss A:
Niedervolt-Stecker
Anschluss B:
Niedervolt-Buchse
Produkt-Art:
Niedervolt-Adapter
Weitere Suchbegriffe: 2050004922684, TRU COMPONENTS, Niedervoltstecker, Hohlstecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,17*
  
Preis gilt ab 60 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 15 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.