Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norgren Manometer M/58080 Anschluss (Manometer): Rückseite -1 bis 0 bar Außengewinde 1/8" 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S65270
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     M/58080
EAN/GTIN:
     4016138362442
Suchbegriffe:
Hydraulik Manometer
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Norgren-Originalteile
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Ø:
40 mm
Durchmesser:
40 mm
Betriebsmedium:
Druckluft
Herst.-Teilenr.:
M/58080
Anschluss:
Rückseite
Anzeigebereich Druck:
bis
Außengewinde:
1/8"
Betriebsdruck (max.):
0 bar
Betriebsdruck (min.):
-1 bar
Produkt-Art:
Manometer
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 12,94*
€ 17,64*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 13,16*
€ 18,27*
2 Tage
2
1
€ 8,90*
ab € 14,28*
€ 19,73*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 14,05*
€ 19,73*
1 Tag
32
1
Frei Haus
ab € 20,00*
€ 27,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.