Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components MidPower-LED-Modul Warmweiß 0.95W 135lm 120° 6.3V 150mA TRU-LEDMO-STAR-130


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S652031
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TRU-LEDMO-STAR-130
EAN/GTIN:
     4016139310725
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Leistung:
0.95 W
Höhe:
1.2 mm
Länge:
19.8 mm
Farbe:
weiß
Breite:
21 mm
Typ:
TRU-LEDMO-STAR-130
Betriebsstrom:
150 mA
Beleuchtungsstärke:
42 lx
LEDs:
1
Bauform:
Sonderform
Bauart:
SMD
Betriebsspannung:
6.3 V
LED-Besonderheiten:
auf Platine
Abstrahlwinkel:
120 °
Herstellerfarbe:
Warmweiß
Lichtstrom (phi):
135 lm
Farbwiedergabeindex:
80 Ra
Farbtemperatur max.:
2700 K
Produkt-Art:
MidPower-LED-Modul
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, Nichia, 757
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 0,50*
€ 0,93*
2 Tage
1875
Frei Haus
ab € 0,56*
€ 0,94*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.