Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components TRU-PC-TA-WD-S1 LED-Fernbedienung 88.8mm 26mm 17.60mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S651771
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TRU-PC-TA-WD-S1
EAN/GTIN:
     4016139310770
Suchbegriffe:
TRU COMPONENTS
RGB-Steuergerät
RGB-Sequenzer
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
17.60 mm
Länge:
88.8 mm
Breite:
26 mm
Ausgangsstrom (typ.):
5000 mA
Typ:
TRU-PC-TA-WD-S1
Betriebsspannung max.:
30 V
Betriebsspannung min.:
12 V
Produkt-Art:
LED-Fernbedienung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 42,41*
€ 58,54*
1 Tag
35
Frei Haus
ab € 44,33*
€ 58,55*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,54*
€ 69,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,94*
€ 67,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,38*
€ 67,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,82*
€ 64,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,99*
€ 60,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,54*
€ 58,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,41*
€ 50,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.