Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norgren Druckluftschlauch PU2-0508025C Polyurethan Blau Innen-Durchmesser: 5.5mm 9 bar Meterwar


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S65026
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     PU2-0508025C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftleitung
Druckluftrohr
Pneumatik Kunststoffrohre
Pneumatik Rohr

Lieferumfang:
Meterware
Hinweise:
Der Polyurethanschlauch ist bis zu einer Stück-Länge von 25 m lieferbar! Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich auf eine Betriebstemperatur von -40 bis +20 °C. Bei abweichenden Temperaturen bitte Druck/Temperatur-Umrechnungsfaktor beachten!
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
60 °C
Betriebsmedium:
Druckluft
Herst.-Teilenr.:
PU2-0508025C
Temperaturbereich:
60 °C (max)
Max. Liefermenge am Stück:
25 m
Innen-Ø:
5.5 mm
Material:
Polyurethan
Außen-Ø:
8 mm
Herstellerfarbe:
Blau
Betriebsdruck (max.):
9 bar
Max. Temperatur:
60 °C
Produkt-Art:
Druckluftschlauch
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikrohr, Rohr Druckluft, Aufschraubklemmringverschraubung, Druckluftkreuzverschraubung, Druckluftschraubverbindung, Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, IMI Norgren Originalteile, IMI-Originalteile, Norgren-Originalteile, Druckluftschlauch, Kompressorschlauch, Luftschlauch, Pneumatik Schläuche, Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, PU-Rohr, PU-Schlauch, Polyurethan Schlauch, Pneumatik Anschlussstecker, pu druckluftschlauch, imi norgren originalteile, norgren druckluftschlauch, Norgren, Pneumatikschlauch, Pneumatik-Schlauch
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
375
25
pro Meter
€ 8,90*
ab € 1,3008*
€ 1,7008*
Lager 615
5
pro Meter
€ 4,00*
ab € 1,29*
€ 1,97*
25
pro Meter
€ 8,95*
ab € 1,674*
€ 2,2548*
1 Tag
316
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,78*
€ 2,87*
6 Tage
100
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 12,69*
€ 17,19*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 1,97*
€ 2,34
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,76*
€ 2,09
pro Meter
ab 20 Meter
€ 1,69*
€ 2,01
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,65*
€ 1,96
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,58*
€ 1,88
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,29*
€ 1,54
pro Meter
Mindestbestellmenge: 5 Meter ( entspricht € 9,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.