Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components TC-2510524 BNC-Steckverbinder Stecker, gerade 50Ω 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S649251
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-2510524
EAN/GTIN:
     4016139315492
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc-stecker gerade 50 ohm
bnc stecker
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Herst.-Teilenr.:
TC-2510524
Typ:
TC-2510524
Bauform:
Stecker, gerade
Kabel-Ø:
7.20 mm
Anschluss:
Löten
Impedanz:
50 Ω
Industrieverpackung:
Nein
Gehäuse-Material:
Messing, verchromt
Produkt-Art:
BNC-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: bnc-stecker 50 ohm, TRU COMPONENTS, Hochfrequenzstecker, Hochfrequenzsteckverbinder, Verbinder für Hochfrequenz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.